Beli gerinda duduk krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Elitech Digital Temperature and Humidity Data Logger
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  2. Elitech Data Logger Suhu dan Kelembaban
    Mulai

    Rp1.199.900

    Elitech Data Logger Suhu dan Kelembaban
    Deskripsi:
    Elitech GSP-6 Temperature & Humidity Data Logger ini terutama digunakan untuk mencatat suhu dan kelembaban makanan, obat-obatan dan bahan kimia, dll. Dalam penyimpanan dan transportasi. Ini secara luas berlaku untuk setiap tautan dalam penyimpanan dan logistik rantai dingin, seperti wadah berpendingin, truk kulkas, tas pendingin, lemari coo, lemari obat, cold storage, laboratorium, dll.Elitech GSP-6 sesuai dengan standar GSP edisi baru. Ini memiliki satu layar LCD besar, tombol, sensor suhu eksternal dan sensor kelembaban eksternal. Dengan dua mode untuk menyimpan data: rekaman berhenti penuh dan rekaman siklik, pencatat data memiliki fungsi melebihi batas alarm suara-cahaya. Ini juga dapat secara otomatis mempersingkat rekaman, interval jika suhu berlebih dan batas kelembaban. Dua buah magnet built-in nyaman untuk memperbaiki pencatat data ke permukaan bahan logam.Elitech GSP-6 data suhu dan kelembaban logger terutama digunakan untuk mencatat suhu dan kelembaban makanan, obat-obatan dan bahan kimia, dll. Hal ini secara luas berlaku untuk setiap link dalam penyimpanan dan logistik rantai dingin, seperti wadah berpendingin, truk kulkas, tas pendingin, lemari pendingin, lemari obat, penyimpanan dingin, laboratorium, dll. Data logger ini sesuai dengan standar GSP edisi baru sangat sesuai dengan harga.
  3. Elitech Temperature Data Logger
    Mulai

    Rp519.900

    Elitech Temperature Data Logger
    Deskripsi:
    Elitech RC-5 USB Temperature Data Logger terutama digunakan untuk pencatatan suhu selama penyimpanan dan transportasi laut / udara / jalan raya bahan makanan, obat-obatan, bahan kimia dan produk lainnya, terutama banyak digunakan di semua jenis pergudangan, logistik dan rantai dingin, seperti wadah berpendingin, berpendingin truk paket berpendingin, penyimpanan dingin, laboratorium, dll. atau dalam bisnis rantai pasokan global berskala besar.Pencatat Data Suhu mini ini memiliki rentang pengukuran yang luas -30 ° C ~ + 70 ° C, akurasi tinggi, interval pencatatan yang dapat disesuaikan & masa pakai baterai yang lama untuk perekaman, pemantauan, dan analisis data suhu yang nyaman dan andal.Memiliki memori data permanen besar 32000 poin dan dilengkapi dengan perangkat lunak manajemen data untuk mengunduh data dengan mudah ke komputer melalui antarmuka USB. Dengan software ini, Anda dapat menganalisis data dalam bentuk tabel dan grafik dan mengekspornya dalam format gambar. Data dapat dipertanyakan, disimpan, dicetak dan diekspor dalam format Word / Excel / TXT / PDF.
    atribut:
    • Temperature Resolution (°C/°F): 0.1
  4. PRIO Data Logger
    Mulai

    Rp479.900

  5. Elitech PDF USB Temperature Data Logger
    Mulai

    Rp999.900

    Elitech PDF USB Temperature Data Logger
    Deskripsi:
    Elitech RC-5+ USB temperature data logger features a plug-and-play USB port interface and allows for faster access to data collected in any cold chainmanagement process. This could be used in pharmaceuticals, food, life science, cooler boxes, medical cabinets, fresh food cabinets, freezer, or laboratories.Different from the normal USB temperature data logger, the RC-5+ temperature data logger has two types of alarms-single and cumulative alarm. Its robust and compact design satisfies the dynamic demands in any sensitive storage and transportation system. It records real-time temperature that is stored in non-volatile memory for access via the USB port.
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -40 to +85 (External Sensor Only)
    • Record Capacity Temperature (points): 32000
    • Accuracy (°F): ±0.9
    • Communication Interface: USB
    • Power Supply: CR2032 replacable battery
    • Connection Type: USB
  6. Elitech Temperature Controller
    Mulai

    Rp399.900

    Elitech Temperature Controller
    Deskripsi:
    Elitech ETC-974 is a universal standard temperature controller with cooling, defrosting, and fan control outputs. The parameter setting of ETC-974 is divided into the user menu and administrator menu. If you are an equipment company, you can set up the administrator menu parameters. The end-user only sets the user parameter menu, which is convenient for users to operate. The administrator menu has a password protection function to prevent users from misusing settings.It has a Copycard function, which is convenient to set the same parameter for a large number of temperature controllers. If you are an equipment manufacture or after-sale service company, this will save time.
  7. TZONE Data Logger Suhu
    Mulai

    Rp629.900

    TZONE Data Logger Suhu
    Deskripsi:
    - Original TZONE- Mendapatkan Sertifikat Kalibrasi berstandar NIST USA, dan CNAS- Plug and play, tanpa software: Otomatis memberikan laporan PDF/CSV- Temperature Data Logger yang ideal digunakan untuk pergudangan, logistik, ekspedisi, transportasi bahan makanan, obat-obatan, bahan kimia, cold storage , laboratorium, dll.
    atribut:
    • Accuracy: +/- 0.5 C (-20 top 40 C), +/- 1 C (other range)
    • Alarm Delay: Programmable (0 to 960 minutes), default: 10 minutes
    • Alarm Range: Programmable high or low alarm limit for each channel
    • Communication Interface: USB 2.0
    • Default Temperature Alarm Range (°C): less than 2 or greater than 8
    • Dimensions (mm): 89x36x16
    • Interval: Programmable (10s to 18 h), default: 10 minutes
    • Memory Capacity: 32000
    • Recording Option: Push-to-start or Start Delay
    • Resolution: 0.1
    • Shelf Life/Battery: Typically 1 year, CR2032 3.0V Lithium battery
    • Start Delay: Programmable (0 to 254 minutes), default: 30 minute
    • Temperature Operating Range (°C): -30 to 60
    • Temperature Scale: °C or °F
    • Time Zone: UTC +0:00 (default)
    • Waterproof Level: IP65 (with waterproof O-ring)
  8. AND EnvIronmental Temperature and Humidity Meter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    AND EnvIronmental Temperature and Humidity Meter
    atribut:
    • Internal capacity: One
    • Order Code: 57377285
    • Product Number: AD-5685
    • range of measurement: Temperature: 0.0 ° C to 50.0 ° C (minimum Display 0.1 ° C), relative humidity: 20% RH to 90% RH (minimum Display 1% RH)
    • Measurement Item: Temperature, relative humidity
    • Display Range: Heat stroke index: 0.0 ° C to 60.0 ° C (minimum Display 0.1 ° C), absolute humidity: 1g / m
  9. Autonics Temperature Controllers Standard Type TZN Series
    Mulai

    Rp1.499.900

    Autonics Temperature Controllers Standard Type TZN Series
    Deskripsi:
    The TZN series temperature controllers are equipped with dual speed PID control for high-speed or high-precision temperature control. The temperature controllers feature ±0.3% high display accuracy, 2-step auto tuning function and supports up to 13 different types of inputs, providing outstanding temperature control at affordable costs.
  10. TESTO Mini Data Logger
    Mulai

    Rp5.799.900

    TESTO Mini Data Logger
    Deskripsi:
    Does your work involve the warehousing or storage of climate-sensitive items (food, drugs, archive media, museum exhibits, metal parts susceptible to rust film, etc.)? Or would you like to keep a check on the building climate, for example monitoring how your tenants use ventilation? Then continuous recording of temperature and humidity readings can be very useful for you. The testo 174H mini data logger for temperature and humidity provides you with competent support for this kind of measurement task. It may be small, but it achieves great (measurement) results.This is what the mini data logger for temperature and humidity offersThe current measuring values and any possible violations of limit values can be read on the mini data logger’s display. Its measurement data memory can reliably record up to 16¿000 measuring values. Saved measurement data will not be lost even when the battery is empty or being replaced.The testo 174H mini data logger has internal sensors which measure temperature and humidity. The humidity sensor is a capacitive Testo humidity sensor with long-term stability which has an accuracy of up to ±3 % RH when measuring humidity. With an accuracy of ±0.5 °C, the internal NTC temperature sensor is particularly high-precision and covers a measuring range from -20 to +70 °C.Particularly practical: the mini data logger runs on standard batteries (2x CR 2032) which you can replace yourself at any time.Programming and analysis with the data logger for temperature and humiditySoftware is used to programme and read your mini data logger as well as to analyze measurement data on the PC. You have a choice of three software versions: ComSoft Basic software - available as a free download - for fast programming of the mini data logger and easy analysis of measurement data ComSoft Professional software - can also be ordered as an option - offers a variety of possibilities for detailed analysis of temperature and humidity readings ComSoft CFR 21 Part 11 software - can also be ordered as an option - the best solution for special requirements according to CFR 21 Part 11 in the pharmaceutical sectorAdvantage of the set: the mini data logger is ready to use straight awayA USB interface is needed to programme and read your mini data logger for temperature and humidity. If you decide on this set, it includes a USB interface which means a speedy start for your measuring tasks.Attention: Please download the newest software version before using the USB interface for the first time. The software can be found in the download area. Product Includes: testo 174H mini data logger set for temperature and humidity, including USB interface for programming and reading the mini data logger, wall bracket, batteries (2 x CR 2032 lithium) and calibration protocol.Monitoring and documentation of building climate Temperature and relative humidity are crucial factors when it comes to assessing air quality and comfort levels in indoor areas, e.g. in workplaces. Both values can be monitored and documented over the long term using data loggers.They are also very well suited for checking ventilation systems or for assessing any building moisture which occurs.The use of special software means measurement configurations can be carried out individually and recorded measurement data can be both analysed and archived. Monitoring and documentation of storage temperature and humidity Correct compliance with storage temperature and humidity is an important prerequisite for the quality assurance of many products, e.g. in the area of food and pharmaceutical products.As a general rule, data loggers are used to do this. They automatically check and document the profile of the ambient conditions and thus make a crucial contribution to verifiable preservation of product quality.Viewing breaches of limit values directly on the display means you can respond quickly to temperature and humidity deviations. In addition, with the help of the configuration and read-out software, customer-specific measurement configurations can be carried out and recorded measurement data can be both analysed and archived. Monitoring and documentation of transport temperature and humidity For all goods which react sensitively to temperature and humidity fluctuations or have to be stored within a predefined range, uninterrupted measurement data recording and documentation play a major role.Incorrect conditions during transport can lead to major losses of quality, including the total loss of value of the products that require monitoring.Using a data logger, shipments can be checked for compliance with the specified temperature and humidity ranges and the data can then be read, analysed and archived by means of special software.
    atribut:
    • Measuring Rate: 1 min - 24 h
    • Memory: 16,000 Measuring values
    • Battery Type: 2x3V button cell (CR 2032)
    • Dimensions (mm): 60x38x18.5
    • Product/Housing Material: Plastic
    • Storage Temperature: -40 to +70 °C
  11. Thermopro Thermometer Hygrometer
    Mulai

    Rp519.900

    Thermopro Thermometer Hygrometer
    Deskripsi:
    Equipped with professional grade sensors, the ThermoPro TP55 thermometer for house provides most accurate measurements, be it for indoor humidity or temperatureThe indoor thermometer and humidity gauge is not just highly accurate but extremely user friendly with a backlight for those nighttime last minute checks on current readings before bed. That’s not all, no longer will it be necessary to unmount the device off your wall or fridge to switch settings, simply use the touchscreen display.Displaying 24 hour/all-time high/low records and current trends for both humidity and temperature and humidity level icons that indicate if your home is too humid, too dry or just right.Professional accuracy 2-3%RH and ±1°F/°C to provide the most reliable readings possible.
    atribut:
    • Humidity Range (%RH): 10 to 99
  12. TESTO Thermohygrometer
    47%
    Mulai

    Rp2.299.900

    TESTO Thermohygrometer
    Deskripsi:
    -Large display can show maximum and minimum values, and corresponds to desktop, wall mounting.-Equipped with an original humidity sensor, dew point calculation function, and LED alarm function that is excellent in long-term stability.-Highest class precision as a desktop type of Humidity ±2.0%RH.
  13. TESTO Alat Perekam Data Suhu Mini
    Mulai

    Rp2.299.900

    TESTO Alat Perekam Data Suhu Mini
    Deskripsi:
    Jika pekerjaan profesional Anda melibatkan produk makanan atau farmasi, Anda tahu bahwa suhu penyimpanan barang Anda tidak boleh melebihi nilai batas tertentu dalam keadaan apa pun. Pencatat data suhu mini testo 174T membantu Anda mematuhi rentang suhu yang ditentukan. Alat ini merekam nilai suhu dengan baik dan memastikan perekaman dan dokumentasi data pengukuran tanpa gangguan.Perekam data suhu mini testo 174T memenuhi persyaratan EN 12830 dan sesuai dengan standard HACCP, serta memiliki sertifikasi HACCP internasional, yang berarti cocok untuk pengukuran di industri makanan (misalnya untuk pengukuran suhu penyimpanan). Alat ini memiliki perlindungan terhadap semprotan air dan pancaran air sesuai dengan standard proteksi IP65. Hal ini memungkinkan alat tersebut untuk tetap berada di lokasi pengukuran bahkan saat gudang sedang dibersihkan. Alat ini juga cocok untuk indikator untuk mengatur suhu di lemari es atau cold store, karena dapat digunakan pada temperatur di bawah -30 °C.
    atribut:
    • Measurement Item: Temperature
    • Container protection class: IP65
    • Dimensions (mm): 38x18.5x60
    • Measurement Temperature Range (°C): -30 to 70
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Number of Data Memory: 16000 data
    • Power Supply: Lithium Coin Cell Battery (CR2032)x2 (accessory)
    • Purpose of Use: Temperature change data is recorded. For monitoring temperature of display case and refrigerator.
  14. TESTO Data Logger
    Mulai

    Rp4.899.900

    TESTO Data Logger
    Deskripsi:
    -Software is not required to produce PDF report automatically.-Ultra low temperature type.-Direct USB connection.-NFC wireless communication possible. -Temperature for pharmaceutical drugs/food/precision devices and while transporting work of art.
    atribut:
    • Temperature Min Display: 0.1degree C
    • W x D x H: 44x12x97mm
  15. AND Thermo - Hygrometer Logger
    Mulai

    Rp4.099.900

    AND Thermo - Hygrometer Logger
    Deskripsi:
    Digital Thermo Hygro Sd Data Logger
    atribut:
    • Type: Digital Thermo Hygo Sd Data Logger
  16. TESTO Temperature and Humidity Data Logger
    Mulai

    Rp9.999.900

    TESTO Temperature and Humidity Data Logger
    Deskripsi:
    Are the prescribed humidity and temperature values in warehouses and buildings being adhered to? Is mould in the apartment the result of insufficient ventilation, or caused by building damage? With the data logger for temperature and humidity testo 176 H1, you can find out.Up to two temperature and/or temperature/humidity probes can be connected to the 4-channel data logger testo 176 H1 and positioned in the room according to the individual requirements. A wide selection of probes is available to you for this purpose.The lock included in delivery protects your temperature and humidity loggers from unauthorized access.Security and convenience at all levelsThe testo 176 H1 data logger for temperature and humidity guarantees high data security and reliable measurement results on the basis of modern measurement technology.In addition to the current temperature and humidity values, the data logger testo 176 H1 also shows the dewpoint in the display (when a temperature/humidity probe is connected). You can read programmed limit values, min. and max. values, limit value violations as well as the remaining battery life easily from the large display. It is therefore not necessary to read out the temperature and humidity logger to a PC in order to gain a quick overview.Thanks to the large memory for 2 million measurement values, and the battery lifetime of up to 8 years, you can read out the data much less often, even at a shorter measurement intervals. The standard battery (AA) can be easily exchanged at any time by the user.Programming and evaluation of the data logger for temperature and humidityFor the programming and readout of the data logger for temperature and humidity, as well as for the analysis of the measurement data on a PC, three software versions are available.ComSoft Basic software - available for free download - allows the fast programming of the data logger as well as easy data analysisComSoft Professional software - optionally available - offers you different possibilities for the detailed analysis of temperature and humidity valuesComSoft CFR 21 Part 11 software - optionally available - optimum for the special requirements of the pharmaceutical sector according to CFR 21 Part 11Caution: To program the temperature and humidity data logger, you require a USB cable which is not included in delivery. Transfer of the saved measurement data from the data logger to a PC takes place by USB cable or SD card - you can order both as optional accessories together with your testo 176 H1.Application areas for the temperature and humidity data loggerMonitoring and documentation of building climateMonitoring and documentation of storage temperature and humidityMould in an apartment: With the temperature and humidity data logger you can find out whether moisture and mould on ceilings and walls are the consequence of building damage or a sign of incorrect ventilation behaviour. Product Includes: 4-channel data logger for temperature and humidity testo 176 H1 with external probe connections (NTC/capacitive humidity sensor), including wall bracket, battery and calibration protocol.Mould in an apartment Damp ceilings and walls may be a result of structural damage. In most cases, however, it is a sign of improper ventilation. Once the mould appears inside a house, the tenant assumes that moisture has come in from outside. Numerous disputes have erupted because of the issue of who is liable for the mould damage. It is very difficult to determine who or what has caused mould: the inhabitants or defective building construction? The temperature and humidity data logger testo 176 H1 is ideal for measuring humidity in ceilings and walls. For the measurement,you connect both optional probes – temperature/humidity probe and wall surface temperature probe – to the humidity logger testo 176 H1, and save the measurement data over a longer period.You need the temperature/humidity probe in order to monitor the dewpoint of the indoor air. The wall surface temperature probe attached to the wall measures the surface temperature of the wall. The dewpoint distance determined from the dewpoint of the indoor air and the wall surface temperature provides information on whether the mould in the apartment is caused by insufficient ventilation or by structural damage. Please note that the optional software ComSoft Professional is necessary for the calculation of the dewpoint distance. Monitoring and documentation of building climate Temperature and relative humidity are crucial factors when it comes to assessing air quality and comfort levels in indoor areas, e.g. in workplaces. Both values can be monitored and documented over the long term using data loggers.They are also very well suited for checking ventilation systems or for assessing any building moisture which occurs.The use of special software means measurement configurations can be carried out individually and recorded measurement data can be both analysed and archived. Monitoring and documentation of storage temperature and humidity Correct compliance with storage temperature and humidity is an important prerequisite for the quality assurance of many products, e.g. in the area of food and pharmaceutical products.As a general rule, data loggers are used to do this. They automatically check and document the profile of the ambient conditions and thus make a crucial contribution to verifiable preservation of product quality.Viewing breaches of limit values directly on the display means you can respond quickly to temperature and humidity deviations. In addition, with the help of the configuration and read-out software, customer-specific measurement configurations can be carried out and recorded measurement data can be both analysed and archived.
    atribut:
    • Interface: mini usb, SD card slot
    • Product Color : Black
    • Product/Housing Material: Plastic
    • Standards: EU-guideline 2014/30/EU; 2011/65/EU
  17. Epson Ribbon Cartridge (Tinta Pita Printer)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp57.900

  18. ebro Temperature Data Logger
    Mulai

    Rp2.999.900

    ebro Temperature Data Logger
    Deskripsi:
    With internal temperature sensorApplication samples• For process monitoring during convenience food production• For routine control in bedpan washers• For temperature mappings• To measure in raw material storage
Daftar Harga gerinda duduk krisbow Terbaru October 2026
Elitech Digital Temperature and Humidity Data LoggerRp1.299.900
Elitech Data Logger Suhu dan KelembabanRp1.199.900
Elitech Temperature Data LoggerRp519.900
PRIO Data LoggerRp479.900
Elitech PDF USB Temperature Data LoggerRp999.900
Elitech Temperature ControllerRp399.900
TZONE Data Logger SuhuRp629.900
AND EnvIronmental Temperature and Humidity MeterRp1.099.900
Autonics Temperature Controllers Standard Type TZN SeriesRp1.499.900
TESTO Mini Data LoggerRp5.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)